- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- a3 収納boxのおすすめ人気ランキング
a3 収納boxのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新216件の「a3 収納box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業服 収納」、「調味料入れ 蓋付き」、「A3 収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
全体20、天板:10、底板10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×388×305
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類
ベタ目
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×460×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×336×280
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
交換式見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。
角部分は手にやさしいダブルヒンジ加工。
サイズ
A4
材質
本体/ポリプロピレン、ハトメ紙/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
幅(mm)
260
高さ(mm)
56
奥行(mm)
345
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×55
フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス
材質
本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
5.6
天板耐荷重(kg)
20
仕切り
棚調整:7段階(約2cm間隔)
組立時間
約10-20分
天板寸法(cm)
幅40×奥行29
間口(cm)
幅37×高さ17.5
容量(L)
64
材質
本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
質量(kg)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
570×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×336×280
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
7140
耐荷重(kg)
全体20、天板10、底板10
内寸(mm)
約570×271×248
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×388×305
スタッキング
3段まで
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質
ポリプロピレン(PP)
積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。
色
クリア
耐荷重(kg)
3、積み重ね時:3
外寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
336
上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×465×240
材質
ポリプロピレン
本体深さ内寸(mm)
205
質量(g/個)
1.1
底部寸法(幅×奥行)(mm)
285×305
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×465×310
材質
ポリプロピレン
本体深さ内寸(mm)
280
質量(g/個)
1.2
底部寸法(幅×奥行)(mm)
285×305